Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K EDLR 235/50 #0321459


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K EDLR 235/50 #0321459
LED-Einbaudownlight 3000K EDLR 235/50 #0321459
Artikel-Nr.:
     3517A-57552990
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321459
EAN/GTIN:
     4029299457100
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K EDLR 235/50 #0321459

Downlight EDLR, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 235 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 4590 lm, Bemessungsleistung 44 W, 104 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 19
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,12*
€ 229,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,23*
€ 230,22*
Frei Haus
ab € 190,20*
€ 236,54*
€ 5,95*
ab € 197,85*
€ 245,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
ab € 10,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//636
ab € 28,28*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//609
ab € 21,85*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204885
ab € 21,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202693
ab € 52,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202864
ab € 22,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202702
ab € 56,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202779
ab € 57,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202684
ab € 45,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//634
ab € 24,28*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,75*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202811
ab € 27,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202786
ab € 32,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202787
ab € 32,61*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202794
ab € 26,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.