Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331367//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331367//377
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331367//377
Artikel-Nr.:
     3517A-57552891
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331367//377
EAN/GTIN:
     4029299487527
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331367//377

Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 215 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 3710 lm, Bemessungsleistung 31 W, 119 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 12, Einzelbatterie, 3 h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 384,42*
€ 449,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 382,80*
€ 450,31*
Frei Haus
ab € 385,97*
€ 453,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,79*
€ 535,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,29*
€ 529,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,30*
€ 509,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,88*
€ 494,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,42*
€ 457,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
ab € 10,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 18,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//636
ab € 28,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//609
ab € 21,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204885
ab € 21,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202693
ab € 52,85*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202864
ab € 22,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202702
ab € 56,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202779
ab € 57,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202684
ab € 45,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//634
ab € 24,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202811
ab € 27,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202786
ab € 32,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202787
ab € 32,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.