Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K EDLR #0321361//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K EDLR #0321361//377
LED-Einbaudownlight 3000K EDLR #0321361//377
Artikel-Nr.:
     3517A-57552747
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321361//377
EAN/GTIN:
     4029299485707
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K EDLR #0321361//377

Downlight EDLR, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 143 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 3010 lm, Bemessungsleistung 23 W, 130 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 19, Einzelbatterie, 3 h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 332,05*
€ 395,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,60*
€ 396,51*
Frei Haus
ab € 337,21*
€ 399,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,95*
€ 471,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,02*
€ 460,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,68*
€ 447,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,18*
€ 434,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,05*
€ 395,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208873
ab € 36,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202900
ab € 10,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 19,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202719
ab € 50,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202701
ab € 55,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//634
ab € 20,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202809
ab € 36,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202810
ab € 51,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202785
ab € 32,63*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202808
ab € 28,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208866
ab € 53,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208856
ab € 37,04*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202793
ab € 27,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202920
ab € 26,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.