| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57351028 Herst.-Nr.: 0604224 EAN/GTIN: 4018098239512 |
|
|
| | |
| Wandmontageklammer LUNA N 0604224 Klammer zur sicheren Wandbefestigung der LUNA N. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Edelstahl | Werkstoff: | Edelstahl | Länge: | 25 mm | Breite: | 45 mm | Höhe: | 10 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,23* | € 3,43* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,24* | € 3,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,50* | € 3,80* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,53* | € 3,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,72* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|