| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56951268 Herst.-Nr.: 88052 EAN/GTIN: 4034451880528 |
| |
|
| | |
| Knopf f.Leuchtenschirm M10 Messing 88052 Knopf für Schirmträger M10, Messing Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | Messing | Werkstoff: | sonstige | Höhe: | 20 mm | Durchmesser: | 12 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,89* | € 4,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,90* | € 4,41* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,23* | € 4,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,24* | € 4,91* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,31* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|