Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen ws KR 611-5/3-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen ws KR 611-5/3-0 W
Kombirahmen ws KR 611-5/3-0 W
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-56776976
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016410-01
EAN/GTIN:
     4015739164103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset

Kombirahmen ws KR 611-5/3-0 W

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
15
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
531 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,44*
€ 217,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,88*
€ 220,33*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,62*
€ 222,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 186,31*
€ 223,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 189,22*
€ 228,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.