Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D LED Pro Staplampe ST2P115 bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2D LED Pro Staplampe ST2P115 bl
2D LED Pro Staplampe ST2P115 bl
Artikel-Nr.:
     3517A-56769045
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     ST2P115
EAN/GTIN:
     0038739520162
Suchbegriffe:
Taschenlampe
Taschenleuchte

2D LED Pro Staplampe ST2P115 bl

Leuchtdauer 12 Std. 45 Min., Leuchtweite 366 m, max. Lichtstärke 33560 cd, Lichtleistung 274 lm, stoß- und spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mono
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
blau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 707,70*
€ 799,08*
Frei Haus
ab € 715,31004*
€ 806,81004*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 799,08*
€ 950,9052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 781,87008*
€ 930,4254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 754,36008*
€ 897,6885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 735,44004*
€ 875,17365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 707,70*
€ 842,163
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 58,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.