Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Gerätestecker 32A 3p 230V 6h IP44 24402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517A-56552550
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24402
EAN/GTIN:
     4024941244022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Wand-Gerätestecker 32A 3p 230V 6h IP44 24402

Wandgerätestecker QUICK-CONNECT
32A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Gehäusegröße: 92x94 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: 1xM25 oben
Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 133 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 87 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bauform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, bals wandgerätestecker, gerätestecker, bals elektrotech.gerätestecker, Cekon-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, Cekon-Gerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckvorrichtung, Cekon-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Gerätestecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,31*
€ 47,32*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 42,89*
€ 47,53*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 38,62*
€ 49,24*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 40,42*
€ 51,52*
1
Frei Haus
ab € 41,39*
€ 52,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3138
ab € 9,10*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31968
ab € 47,34*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31013-TLS
ab € 31,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.