Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktstift,gefedert GKS-113306230R1505


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-56534568
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-113-0211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde

Kontaktstift,gefedert GKS-113306230R1505

Weitere Informationen:
Tastkopfform:
Waffel
Max. Kontaktdruck:
1,5 N
Rastermaß:
4 mm
Kopfdurchmesser:
2,3 mm
Max. Stromstärke:
5 A
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Kontaktstift, federkontaktstifte ingun, kontaktstift, Prüfstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.