Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX-Gehäuse für Netzteil sieben Einheiten UGH7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOX-Gehäuse für Netzteil sieben Einheiten UGH7
TOX-Gehäuse für Netzteil sieben Einheiten UGH7
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56451604
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     507203
EAN/GTIN:
     8424450149393
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil

TOX-Gehäuse für Netzteil sieben Einheiten UGH7

T.0X Kunststoffgehäuse, abschießbar mit integrierter, temperaturgeregelten Lüftereinheit zum Einbau von max. 7 Kanalzügen und Netzteil.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Höhe:
300 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
290 mm
Anzahl der Module:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 301,37*
€ 348,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 300,63*
€ 349,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 306,14*
€ 354,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 308,74*
€ 358,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,34*
€ 358,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,92*
€ 410,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,42*
€ 396,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.