Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrmaschine BDB802 #59642


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrmaschine BDB802 #59642
Diamant-Nassbohrmaschine BDB802 #59642
Artikel-Nr.:
     3517A-56264918
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     59642
EAN/GTIN:
     4046382596423
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine

Diamant-Nassbohrmaschine BDB802 #59642

Patentierte Diamantnassbohrmaschinen Set mit integrierten Wassertank, Rollen Zentrierhilfe, Saugfuß, Bohreraufnahme, je ein Stück Diamantnassbohrkronen 6mm, 8mm und 10mm. Besonders geeignet zum Bohren von Dübellöchern in Fliesen und Granit bei der Badinstallation
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Stromstärke:
1 A
Lastdrehzahl 1. Gang:
4200 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
7500 1/min
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung:
40 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:
40 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton:
40 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk:
40 mm
Spannhalsdurchmesser:
56 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.011,45*
€ 1.080,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.011,77*
€ 1.080,45*
Frei Haus
ab € 1.027,22*
€ 1.088,84*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.039,45*
€ 1.106,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.188,16*
€ 1.246,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,01*
€ 1.285,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,84*
€ 1.256,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,82*
€ 1.231,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,72*
€ 1.214,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,45*
€ 1.203,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
60723
ab € 101,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.