Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer 125mm, 840W 9558NBRZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer 125mm, 840W 9558NBRZ
Winkelschleifer 125mm, 840W 9558NBRZ
Artikel-Nr.:
     3517A-56217299
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9558NBRZ
EAN/GTIN:
     0088381808774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

Winkelschleifer 125mm, 840W 9558NBRZ

Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Mit Spindelarretierung. 840 W, 230 V, Werkzeugaufnahme M14, Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
840 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50..60 Hz
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
11000 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Länge:
271 mm
Breite:
142 mm
Höhe:
113 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, makita akku-winkelschleifer 125mm, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer makita, Schleifmaschine, Winkelschleifer, Trennschleifer, Schleifer, Flex
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 6,90*
ab € 46,25*
€ 57,27*
€ 4,00*
ab € 49,69*
€ 61,37*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,64*
€ 61,66*
€ 4,90*
ab € 50,40*
€ 64,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,90*
€ 69,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.