Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56214779 Herst.-Nr.: 20614 EAN/GTIN: 9120045476101 |
|
|
| | |
| Fanghaken-Set 20614 Alle Fanghaken sind in erster Linie für die RUNPOSTICKS entwickelt worden, um unterschiedlichste Situationen der Kabelinstallation zu bewältigen. Die Haken können aber auch für alle Glasfaserstäbe von RUNPOTEC (Ø 3 mm - 4,5 mm - 6 mm - 7,5 mm - 9 mm - 11 mm - 15 mm) verwendet werden. Optimal geeignet: 1. Um lose Einziehbänder zu fangen bzw. zu sich heranzuziehen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,85* | € 27,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,94* | € 27,52* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,03* | € 27,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,54* | € 29,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,61* | € 30,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|