| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56167576 Herst.-Nr.: 1321301265 EAN/GTIN: 4015394299806 |
| |
|
| | |
| AMTRON Compact 2.0s 11 C2 PV-Bundle 1321301265 Die Wallbox AMTRON® Compact 2.0s 11 C2 ist bei MENNEKES auch im Set mit externem Zähler für effektiven Blackoutschutz und Solarladen inklusive Stromsensor erhältlich ? ideal für Eigeheimbesitzer und Mieter, die ihr Elektrofahrzeug einfach und sicher zu Hause und mit grünem Strom aus der Photovoltaikanlage laden möchten. Der besondere Vorteil: Diese Kombination ist zu allen Wechselrichtern kompatibel. Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss Anlagenseite: | 3-phasig | Anzahl der Ladepunkte: | 1 | Max. Leistung pro Ladepunkt: | 11 kW | Nennanschlussleistung: | 11 kW | Breite: | 207 mm | Höhe: | 361 mm | Tiefe: | 146 mm | Montageart: | Wandmontage | Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 890,62* | € 1.004,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 890,42* | € 1.005,67* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 899,47* | € 1.006,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 900,86* | € 1.014,89* | | | | | 30 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 922,27* | € 1.038,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|