Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 300 DZS 30/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56156776
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0016
EAN/GTIN:
     4012799940166
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 300 DZS 30/2 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
3640 m³/h
Drehzahl:
2851 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
300 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 689,33*
€ 801,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 715,36*
€ 827,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 727,16*
€ 842,41*
Frei Haus
ab € 731,74*
€ 850,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 750,69*
€ 869,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,41*
€ 1.002,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,91*
€ 985,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,53*
€ 939,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,43*
€ 909,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,16*
€ 865,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.0173
ab € 43,67*
Zubehör
Maico
0055.0032
ab € 30,87*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 117,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 251,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0193
ab € 54,75*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 52,54*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.