Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator 51W,250m³/h,IPX4 ERR 10/1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56155966
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0271
EAN/GTIN:
     4012799802716
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radial-Rohrventilator 51W,250m³/h,IPX4 ERR 10/1 S

Besondere Eigenschaften: Effizienter Radial-Rohrventilator aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Einsetzbar für Industrie-und Wohnbauinstallationen. Radiallaufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Geräuscharm und druckstark. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Für direkten Einbau zwischen Rohrleitungen, je nach Einbaulage für Be- oder Entlüftung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
250 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IPX4
Länge:
230 mm
Durchmesser des Gehäuses:
254 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,67*
€ 127,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,54*
€ 135,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,17*
€ 135,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,36*
€ 136,21*
Frei Haus
ab € 114,34*
€ 140,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0188
ab € 307,55*
Zubehör
Maico
0157.0345
ab € 311,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0074
ab € 119,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0049
ab € 252,36*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0825
ab € 296,64*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 155,26*
Zubehör
Maico
0092.0600
ab € 85,55*
Zubehör
Maico
0092.0591
ab € 61,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.