Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 300 DZQ 30/84 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56155299
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0145
EAN/GTIN:
     4012799831457
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 300 DZQ 30/84 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
900 m³/h
Drehzahl:
715 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
300 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator, Ventilator, Industrieventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 634,39*
€ 730,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 669,88*
€ 771,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 671,16*
€ 774,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 683,75*
€ 785,53*
Frei Haus
ab € 691,00*
€ 793,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,53*
€ 934,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,85*
€ 919,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,85*
€ 880,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,15*
€ 852,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,75*
€ 813,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.0173
ab € 43,81*
Zubehör
Maico
0055.0032
ab € 30,64*
Zubehör
Maico
0151.0340
ab € 118,20*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0737
ab € 163,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0103
ab € 63,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0769
ab € 97,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 251,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0193
ab € 54,60*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0332
ab € 67,39*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0105
ab € 103,19*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.