Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandeinbauventilator 39W,630cbm/h,IP44 EN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56155181
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0081.0308
EAN/GTIN:
     4012799813088
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Deckenlüfter
Wandeinbauventilator
Wandlüfter

Wandeinbauventilator 39W,630cbm/h,IP44 EN 25

Gehäuse ohne Werkzeug zur Reinigung einfach abnehmbar. Angenehm leise. Schmutzfreier und schneller Austausch von bestehenden EN-Geräten, da 100 % kompatibel mit den Vorgängergeräten EN und ET. Bei vorhandenen elektrischen Aussenklappen mit Steckverbindung: Stecker abtrennen und die einzelnen Adern gemäß Schaltbilder EN/ENR im Internet neu anklemmen.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Volumenstrom:
630 m³/h
Drehzahl:
1030 1/min
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Entlüftung
Nennweite:
250 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandventilator, wandlüfter 250mm, deckenlüfter, Ventilator, Industrieventilator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 251,36*
€ 299,88*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 266,08*
€ 315,80*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 269,70*
€ 318,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 272,60*
€ 321,68*
Frei Haus
ab € 273,02*
€ 324,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,68*
€ 382,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,86*
€ 363,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0749
ab € 129,21*
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 155,90*
Zubehör
Maico
0093.0907
ab € 293,07*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0749
ab € 104,16*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0907
ab € 255,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0331
ab € 67,42*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 154,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.