Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator Wechselstrom DN160 RAS 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56153380
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0603
EAN/GTIN:
     4012799806035
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radial-Rohrventilator Wechselstrom DN160 RAS 16

Radial-Rohrventilator zur Radonabsaugung für private oder gewerbliche Anwendungen bei denen das Vorhandensein von Radon festgestellt oder vermutet wird. Geeignet für Luftströme bis zu einer maximalen Temperatur von 50°C. Sehr hohe Gehäusedichtigkeit sorgt für eine sichere Abführung des Radons. Selbstreinigende rückwärtsgekrümmte Schaufeln. Anschlusstutzen saug- und druckseitig, für den direkten Einbau in die Lüftungsleitung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
456 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IPX5
Länge:
232 mm
Durchmesser des Gehäuses:
253 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,74*
€ 187,16*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 151,18*
€ 187,76*
Frei Haus
ab € 156,86*
€ 194,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0111
ab € 17,02*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 154,72*
Zubehör
Maico
0092.0603
ab € 111,20*
Zubehör
Maico
0092.0595
ab € 98,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.