Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Drehstrom 1100cbm/h DZS 30/6 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56153362
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0205
EAN/GTIN:
     4012799942054
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Wandventilator Drehstrom 1100cbm/h DZS 30/6 B Ex t

Produktausführung
 - Drehstrommotor
 - Ex II 2D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X.
 - Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C.
 - Für Be- oder Entlüftung umschaltbar.

Besondere Eigenschaften
 - Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub.
 - Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
25 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1100 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
465 mm
Kanalhöhe:
465 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.434,66*
€ 1.604,60*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.417,18*
€ 1.622,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.476,38*
€ 1.645,70*
Frei Haus
ab € 1.524,48*
€ 1.705,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.595,65689*
€ 1.773,48689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.604,60*
€ 1.909,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.584,07*
€ 1.885,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,41*
€ 1.800,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.471,89*
€ 1.751,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.434,66*
€ 1.707,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0585
€ 956,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0193
€ 70,74*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0032
€ 40,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.