Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom 1760cbm/h DZR 30/4 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56153244
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0724
EAN/GTIN:
     4012799867241
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse

Axial-Rohrventilator Drehstrom 1760cbm/h DZR 30/4 B Ex t

Produktausführung
 - Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C.

Besondere Eigenschaften
 - Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub.
 - Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx.
 - Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X.
 - Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T135°C -20 °C <= Ta <= +40 °C, T200°C -20 °C <= Ta <= +60 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
95 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1760 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
424 mm
Kanalhöhe:
424 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.404,59*
€ 1.571,73*
Frei Haus
ab € 1.419,72*
€ 1.586,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.390,75*
€ 1.589,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.439,40*
€ 1.612,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.550,32311*
€ 1.737,70311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,73*
€ 1.870,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,59*
€ 1.846,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.481,85*
€ 1.763,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,54*
€ 1.714,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,59*
€ 1.671,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0276
€ 221,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0585
€ 956,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
€ 68,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.