Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelltransformator mit Motorantrieb ESSM230V230250VDC3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-56151814
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     66020011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regeltrafo
Regeltransformator
Sparstelltrafo
Sparstelltransformator

Stelltransformator mit Motorantrieb ESSM230V230250VDC3A

Einphasensparstelltransformator nach VDE 0570 Teil 2-14 in offener Ausführung, Isolationsklasse ta40B, Umgebungstemperatur max. +45°C, Versorgungsspannung für Stellmotor: 12 V DC
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Max. Sekundärspannung:
250 V
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Motorantrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stelltrafo, Stelltransformator, regeltrafo, Regel-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.171,45*
€ 1.252,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.175,85*
€ 1.252,32*
Frei Haus
ab € 1.183,99*
€ 1.263,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,32*
€ 1.490,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,30*
€ 1.477,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,92*
€ 1.439,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,79*
€ 1.414,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,85*
€ 1.399,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.