Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 23W 4000K 1399lm PLL27410401/DALI si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 23W 4000K 1399lm PLL27410401/DALI si
LED-Einbauleuchte 23W 4000K 1399lm PLL27410401/DALI si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56033012
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     634036
EAN/GTIN:
     4043544360380
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 23W 4000K 1399lm PLL27410401/DALI si

Einbaulichtfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturprojekte, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse mit herausnehmbarer LED-Einheit, opale Einlegescheibe aus Acrylglas, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 307,60*
€ 365,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 308,00*
€ 366,20*
Frei Haus
ab € 310,26*
€ 369,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,52*
€ 380,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,59*
€ 412,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,61*
€ 435,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,39*
€ 432,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,28*
€ 415,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,27*
€ 404,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,60*
€ 366,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 826,67*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,30*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659446
ab € 144,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.