Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55989755 Herst.-Nr.: 305000 EAN/GTIN: 4013364041936 |
| |
|
| | |
| Parallelverbinder St/tZn f. Rd 4-10mm PV 4.10 SKM8X30STTZN Parallelverbinder nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung. Ausführung für unterschiedliche Durchmesser mit zwei Schrauben. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Parallelverbinder | Rundleiterdurchmesser Leiter 1: | 4..10 mm | Rundleiterdurchmesser Leiter 2: | 4..10 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | 100 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,95* | € 3,95* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 3,82* | € 4,46* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,71* | € 5,31* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,74* | € 5,37* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 4,80* | € 5,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|