Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europaklemmleiste 6E/12 DS 21.311.1253.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517A-55985929
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     21.311.1253.0
EAN/GTIN:
     4015573164604
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Lüsterklemme
lüsterklemme 12 polig

Europaklemmleiste 6E/12 DS 21.311.1253.0

Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 12-polig, Nennquerschnitt: 4mm², Rastermaß: 10mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: lüsterklemme, wieland lüsterklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 1,95*
Lager 3517
250
Frei Haus
ab € 1,80168*
€ 2,18168*
250
Frei Haus
ab € 1,81948*
€ 2,20948*
14 Tage
unbekannt
250
€ 6,50*
ab € 2,2918*
€ 2,7218*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,0049*
€ 3,1449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,18168*
€ 2,5962
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80168*
€ 2,144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 545,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.