Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme 8/10mm, Cu 270 8-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falzklemme 8/10mm, Cu 270 8-10
Falzklemme 8/10mm, Cu 270 8-10
Artikel-Nr.:
     3517A-55985226
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5317258
EAN/GTIN:
     4012195420675
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Sechskantschraube ohne Norm
falzklemmen obo
falzklemmen

Falzklemme 8/10mm, Cu 270 8-10

Blechstärke bis 10 mm
für Leitungsführung quer und parallel zum Blech
entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Falzklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8..10 mm
Klemmbereich:
10 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, Blitzschutzklemme, Konstruktionsklemme, Anschlussklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,46*
€ 85,92*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 75,51292*
€ 85,97292*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 144,794*
€ 179,674*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 150,1235*
€ 185,5935*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 183,28*
€ 219,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 85,92*
€ 102,2448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,46*
€ 89,7974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 859,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.