Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter HU 10 EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mutter HU 10 EZ
Mutter HU 10 EZ
Artikel-Nr.:
     3517A-55961249
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM801621
EAN/GTIN:
     3599078016213

Mutter HU 10 EZ

Mutter HM Durchmesser 10 mm, elektrolytisch verzinkt nach DIN 50961. Verkaufseinheit: 100 Stueck.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Schlüsselweite:
17 mm
Höhe:
8 mm
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 69,00*
ab € 0,122*
€ 0,177*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,129*
€ 0,19*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,143*
€ 0,256*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,27*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,256*
€ 0,305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.