Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ID 4 x AD 6 mm flAgraff-VA, ID4xAD6


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 11080801004 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11080801004 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3517A-55899709
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11080801004
EAN/GTIN:
     4025113177827
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Metallschutzschlauch ID 4 x AD 6 mm flAgraff-VA, ID4xAD6

Metallschutzschlauch FLEXAgraff-VA, Ringe wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff) Material: Edelstahl Temperaturbereich: -200°C...+600°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-25 / 
UK-CA / REACH und RoHS konform 
Eigenschaften: sehr flexibel / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automationn / Elektroanlagen / EX-Bereich (EN 1127-1)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
6 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-200..600 °C
Schutzart (IP):
IP40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,24*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,5698*
€ 9,2498*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 8,2448*
€ 10,0148*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,51654*
€ 11,54654*
2 Tage
36
1
€ 6,95*
ab € 10,24*
€ 19,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 462,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.