Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse Standard, 0.5 mm² H0,5/16 DS W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55897927
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9202910000
EAN/GTIN:
     4032248519019
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse weidmüller weiß
weidmüller aderendhülsen
aderendhülse weiß

Aderendhülse Standard, 0.5 mm² H0,5/16 DS W

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Bandware:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0506*
€ 0,0722*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,07356*
€ 0,09946*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0792*
€ 0,1046*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08532*
€ 0,11102*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0861*
€ 0,1124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,09946*
€ 0,11836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09396*
€ 0,11181
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07356*
€ 0,08754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 49,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.