| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55864635 Herst.-Nr.: 341809 EAN/GTIN: 4010311167190 |
|
|
| | |
| Innenraumendverschluss Set 17kV 3-L 35-50LRDNV CHE-3I #341809 Hybrid-Endverschlüsse CHE-3I eignen sich für alle 3-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Geeignet für Press- oder Schraubkabelschuhe. Anwendung: Innenraum. Eigenschaft: Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente, Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkomponenten, Großer Querschnittsbereich, Schnelle, einfache und sichere Montage, Sofort betriebsbereit. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 3 | Ausführung: | Warmschrumpf | Spannungsreihe: | sonstige | Nennquerschnitt: | 35..50 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,09* | € 241,13* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 191,18* | € 241,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|