Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse H1,0/15 ZH GE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse H1,0/15 ZH GE
Aderendhülse H1,0/15 ZH GE
Artikel-Nr.:
     3517A-55803551
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9037260000
EAN/GTIN:
     4008190492731
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse gelb
weidmüller aderendhülsen

Aderendhülse H1,0/15 ZH GE

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 26,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,30*
€ 35,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,67*
€ 36,58*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,61*
€ 37,49*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,50*
€ 38,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,40*
€ 42,126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,87*
€ 37,9253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.