Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung für Wetterstation WSSV 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsversorgung für Wetterstation WSSV 10
Spannungsversorgung für Wetterstation WSSV 10
Artikel-Nr.:
     3517A-55378815
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     WSSV10
EAN/GTIN:
     4011377996045
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib spannungsversorgung

Spannungsversorgung für Wetterstation WSSV 10

für Wetterstation Art.-Nr.: WSK 100 REG und für Kombi-Sensor Art.-Nr.: WS 10 KS für Wetterstation Universal Art.-Nr.: 2225 WS U für Wetterstation Home Art.-Nr.: 2224 WH für Analogeingang Art.-Nr.: 2214 REG A für Analogausgang Art.-Nr.: 2204.01 REGA REG-Gehäuse 4 TE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Versorgung von Geräten mit AC 24 V Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler   Produkteigenschaften Zwei intern verbundene 24-V-Ausgänge Überlast- und Kurzschlussschutz durch Thermoschalter Nennspannung: AC 230 V ~, 50/60 Hz Ausgangsstrom: max.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,84*
€ 122,40*
3 Tage
1
€ 5,80*
ab € 100,07*
€ 122,89*
€ 3,50*
ab € 99,95*
€ 122,90*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 100,44*
€ 123,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,94*
€ 123,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.