Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschalter SAFETY-MC4 U230V50HZ SOL30X2 #168098


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55248213
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168098
EAN/GTIN:
     4015081646753
Suchbegriffe:
FW-Schalter
Feuerwehrschalter
PV-Feuerwehrschalter
eaton feuerwehrschalter

Feuerwehrschalter SAFETY-MC4 U230V50HZ SOL30X2 #168098

Feuerwehrschalter, Schutzart: IP65, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60 947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pv feuerwehrschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 414,83*
€ 480,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 414,72*
€ 481,72*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 419,85*
€ 485,31*
Frei Haus
ab € 433,61*
€ 501,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,89*
€ 517,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,72*
€ 573,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,53*
€ 568,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,21*
€ 545,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,90*
€ 529,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,72*
€ 493,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.