Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55239151 Herst.-Nr.: 3SE54130CD201EB1 EAN/GTIN: 4011209847934 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter m.Gerätestecker M12 3SE5413-0CD20-1EB1 Positionsschalter in Kompaktbauform 30 mm breit mit Gerätestecker M12 Sprungschaltglieder 1S+1Ö mit Rollenstößel Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 30 mm | Höhe des Sensors: | 16 mm | Länge des Sensors: | 70 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0,55 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0,27 A | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Schaltfunktion verrastend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,65* | € 35,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,89* | € 38,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,25* | € 42,68* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,90* | € 44,74* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,14* | € 44,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|