Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionselement 2 Pos., LED-G, Boden M22-SWD-K11LEDC-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55223021
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116005
EAN/GTIN:
     4015081157457
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Funktionselement 2 Pos., LED-G, Boden M22-SWD-K11LEDC-G

Funktionselement, Befestigung: Bodenbefestigung, Anbindung an SmartWire-DT: ja
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsblock, Hilfsbaustein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 26,28*
€ 28,64*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 26,06*
€ 34,08*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 26,30*
€ 34,40*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,54*
€ 34,51*
1
€ 5,95*
ab € 26,66*
€ 34,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116380 EU5C-SWD-PF2-1
ab € 77,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.