Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalkontakt 2S f.MS 116 SK1-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55115663
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201903R1002
EAN/GTIN:
     4013614320408
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfskontaktblock 2s

Signalkontakt 2S f.MS 116 SK1-20

Signalkontakte SK1 für allgemeine ausgelöst-Meldung mit unterschiedlichen Kontaktbelegungen werden bei den Hauptgeräten rechtsseitig angebaut
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Seitenanbau
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 7,52*
€ 10,69*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,26*
€ 11,80*
21 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 9,39*
€ 13,35*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,76*
€ 13,85*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,87*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
1SAM201903R1003 SK1-02
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.