Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabuflexreduzierung 110 auf KG 100 Kabuflex #19995110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55051294
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19995110
EAN/GTIN:
     4013960330236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KG-Reduktion
KG-Rohr
Kanalgrund-Rohr
Kanalgrundrohr

Kabuflexreduzierung 110 auf KG 100 Kabuflex #19995110

Übergang auf KG-Rohr aus PVC-U, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Reduzierung als Übergang zur Anbindung von Kabuflex® Rohre an handelsübliche KG-Rohre. Eine wasserdichte Verbindung bis 0,5 bar ist mit Profildichtringen gewährleistet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
102 mm
Außendurchmesser:
115,5 mm
Mit Gummidichtung:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: KG-Übergänge, Steckmuffe, fränkische steckmuffe kunststoff, kg übergänge, steckmuffe pe, Muffe, Verbinder, Schutzrohrmuffe, Kunststoffrohrmuffe, Kunststoffmuffe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,01*
€ 34,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 26,79*
€ 35,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,66*
€ 36,67*
Frei Haus
ab € 28,30*
€ 37,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,35*
€ 37,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
19980110
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.