Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53969261 Herst.-Nr.: 59000032 EAN/GTIN: 9005798793548 |
|
|
| | |
| Abgriff TECTON LED #59000032 Ersatzteil für Produktfamilie IP64_IP54. Abgriff aus Polycarbonat (PC), weiss. Gewicht: 0 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Länge: | 31 mm | Breite: | 21 mm | Höhe: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,29* | € 13,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,38* | € 13,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,44* | € 13,66* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,98* | € 14,45* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,70* | € 15,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|