Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturcontroller 1002400100 E5C2R20PD100240VAC01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturcontroller 1002400100 E5C2R20PD100240VAC01
Temperaturcontroller 1002400100 E5C2R20PD100240VAC01
Artikel-Nr.:
     3517A-53957084
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5C2-R20P-D 100-240VAC 0-100
EAN/GTIN:
     4548583418240
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
omron temperaturregler

Temperaturcontroller 1002400100 E5C2R20PD100240VAC01

Temperaturregler, LITE, 1/16 DIN (48x48mm), Pt100, 100-240V AC, 0-100°C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: temperatur regler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,77*
€ 114,53*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,93*
€ 117,27*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 108,80*
€ 134,49*
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 139,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 148,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.