| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53768147 Herst.-Nr.: 12530 EAN/GTIN: 9008439125302 |
|
|
| | |
| Unterputzschelle automatisch USA 16-20/55 grau Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren, ohne zu gipsen, auf Gipskarton, Beton und Hohlziegel. Die USA schließt beim Schlaucheinlegen automatisch, die Schelle ist in drei Dimensionen erhältlich, wobei jede Schelle für die Aufnahme von jeweils zwei Schlauchdimensionen geeignet ist, die USA 16-20 kann also für einen 16er und einen 20er Schlauch verwendet werden. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 16..20 mm | Geschlossen: | ja | Geeignet für Schutzschläuche: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Anreihbar: | nein | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | angespritzter Steckdübel | Mit Einlage: | nein | Mit Mauerdichtung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,56* | € 16,62* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,65* | € 16,75* | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,287* | € 17,677* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,93* | € 18,59* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,11* | € 18,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1156* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|