Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte HCL, DALI, ws SFlow-Act H #7429362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hängeleuchte HCL, DALI, ws SFlow-Act H #7429362
LED-Hängeleuchte HCL, DALI, ws SFlow-Act H #7429362
Artikel-Nr.:
     3517A-53167776
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7429362
EAN/GTIN:
     4018242487868
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Hängeleuchte HCL, DALI, ws SFlow-Act H #7429362

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. LiveLink Sensor IR Micro zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 676,00*
€ 772,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 681,27*
€ 778,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 727,92*
€ 823,44*
Frei Haus
ab € 730,01*
€ 831,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,44*
€ 979,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,92*
€ 969,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,18*
€ 934,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,02*
€ 906,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,92*
€ 866,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,65*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,44*
Zubehör
TRILUX
7361000
ab € 67,70*
Zubehör
TRILUX
6892300
ab € 5,66*
Zubehör
TRILUX
6892200
ab € 13,84*
Zubehör
TRILUX
6892000
ab € 34,39*
Zubehör
TRILUX
6892100
ab € 40,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.