Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4 mm,gerade,sw 2092-1705


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-53153931
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1705
EAN/GTIN:
     4055143935562
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4 mm,gerade,sw 2092-1705

THT-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,4 mm
gerade
Rastermaß 5 mm
5-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 207,576*
€ 239,476*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 219,18*
€ 250,912*
Frei Haus
ab € 220,804*
€ 252,992*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 222,16*
€ 254,352*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,84*
€ 267,012*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,912*
€ 298,58528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,94*
€ 291,4786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,272*
€ 282,35368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,90*
€ 278,341
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,18*
€ 260,8242
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,54795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.