Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder St, M8 x 1, 4-polig MS-Z-8/4/0.14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder St, M8 x 1, 4-polig MS-Z-8/4/0.14
Artikel-Nr.:
     3517A-52960153
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     202989
EAN/GTIN:
     4255686305628

Steckverbinder St, M8 x 1, 4-polig MS-Z-8/4/0.14

Steckverbinder Bauform: gerade Betriebsspannung: 32 V DC Anschluss sensorseitig: Stecker, M8 x 1, 4-polig Anschluss steuerungsseitig: Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen Für Kabeldurchmesser: 2,5 5,1 mm Für Aderdurchmesser: 1 1,6 mm Für Litzenquerschnitt: 0,14 0,34 mm² Gehäusematerial: Metall, Kunststoff Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +85 °C Schutzart: IP 67
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
32 V
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M8
Mit LED-Anzeige:
ja
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25..85 °C
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,74*
€ 25,38*
€ 3,90*
ab € 20,12*
€ 28,43*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,70*
€ 30,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.