| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52776915 Herst.-Nr.: 100002031 EAN/GTIN: 4047101456387 |
| |
|
| | |
| 10" Display TX HMI / PLC Serie TX710-P3CV01 TX700 HMI / PLC Serie, 10" Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU, Hochwertiges Metallgehäuse und Glas Front mit kapazitivem Touch, 10 Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 1280x800 Pixel Auflösung, 16M Farben, Kapazitiver Touchscreen mit Glas Front, 3 RJ45 Ethernet Port mit 10/100 Mbit, 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422), 2 USB Host Ports, 1 SD Karten Steckplatz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 140 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.866,56* | € 1.991,69* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.856,13* | € 1.996,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.879,51* | € 2.022,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.900,94* | € 2.041,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.966,19* | € 2.103,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|