| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52666033 Herst.-Nr.: CA9213 EAN/GTIN: 8023903378306 |
| |
|
| | |
| Tastenabdeckung Türstation Ciao, 1KT CA9213 Tastenabdeckung, Türstation Ciao, 1 Klingeltaste. Zur Erweiterung des Basismodul Ciao Art. CA2100P oder des Tastenmodul Ciao Art. CA2200P. Art. CA9213 besteht aus einer Klingeltaste. Pro Tastenmodul Art. CA2200P werden 2 Stk. Art. CA9213 benötigt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drucktaster | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | 2-Draht | Art der Eingangsspannung: | AC/DC | Betriebsspannung: | 0 V | Power over Ethernet (PoE): | sonstige | Unterputzmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,92* | € 12,71* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,94* | € 12,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,33* | € 13,29* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,11* | € 14,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,00* | € 15,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|