| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52658150 Herst.-Nr.: 200040920-00 EAN/GTIN: 4015739409204 |
| |
|
| | |
| Bus-Freisprechtelefon Com. eds/sw BFC 850-01 E/S Bus-Freisprechtelefon Comfort Intercom für den Siedle In-Home-Bus. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 328,12* | € 392,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 333,40* | € 398,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 341,14* | € 405,98* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 342,14* | € 408,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 344,08* | € 410,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|