| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52655946 Herst.-Nr.: AVU14080-0012 EAN/GTIN: 4035138014410 |
| |
|
| | |
| Video color Außenstation V PUK 8 Tasten 1-spalt AVU14080-0012 Video-Außenstation zur Unterputzmontage , AVU14080-0012 mit 8 Klingeltasten, 1 Spalte, bronze, Artikelnummer: AVU14080-0012, Bild / VIDEO EIGENSCHAFTEN, Color-Kamera mit Bildsensor 1/4" Single-chip CMOS, diagonaler Erfassungswinkel: 130 Grad, Auflösung, maximal (Pixel x Pixel): PAL: 648 H x 488 V, Auflösung: 380 H TVL Color, Objektiv 2,0 mm , F=2,5, Lichtempfindlichkeit: 1,0 lx (F 1,2), Videoausgangssignal: (differenziell, koaxial) 1,1 Vp-p. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | Drucktaster | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.052,84* | € 1.177,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.094,56* | € 1.214,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.101,92* | € 1.226,32* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.135,57* | € 1.257,55* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.163,82* | € 1.291,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|