| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52655937 Herst.-Nr.: AVU14070-0019 EAN/GTIN: 4035138014229 |
| |
|
| | |
| Video color Außenstation V PUK 7 Tasten 1-spalt AVU14070-0019 Video-Außenstation zur Unterputzmontage , AVU14070-0019 mit 7 Klingeltasten, 1 Spalte, weiss, Artikelnummer: AVU14070-0019, Bild / VIDEO EIGENSCHAFTEN, Color-Kamera mit Bildsensor 1/4" Single-chip CMOS, diagonaler Erfassungswinkel: 130 Grad, Auflösung, maximal (Pixel x Pixel): PAL: 648 H x 488 V, Auflösung: 380 H TVL Color, Objektiv 2,0 mm , F=2,5, Lichtempfindlichkeit: 1,0 lx (F 1,2), Videoausgangssignal: (differenziell, koaxial) 1,1 Vp-p. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | Drucktaster | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 7 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.015,00* | € 1.138,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.053,13* | € 1.174,51* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.054,88* | € 1.180,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.065,81* | € 1.185,79* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,04* | € 1.248,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|