Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPASSAN Erweiterung um 12Eingänge FD-125-020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPASSAN Erweiterung um 12Eingänge FD-125-020
IPASSAN Erweiterung um 12Eingänge FD-125-020
Artikel-Nr.:
     3517A-52654306
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     75120
EAN/GTIN:
     3760248202594

IPASSAN Erweiterung um 12Eingänge FD-125-020

Die Erweiterung für 12 Eingänge kann nur in Verbindung mit dem iPassan-Controller verwendet werden. Die Montage kann wahlweise auf einen iPassan-Controller FD-125-001 (Art.-Nr. 75101), FD-125-002 (Art.-Nr. 75102) oder Basis-Erweiterung FD-125-015 (Art.-Nr
Weitere Informationen:
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Montageart:
sonstige
Betriebstemperatur:
-20..50 °C
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 276,57*
€ 323,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,41*
€ 324,41*
Frei Haus
ab € 278,27*
€ 327,07*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,57*
€ 344,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,22*
€ 384,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,39*
€ 369,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,05*
€ 359,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,57*
€ 329,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.