| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52653794 Herst.-Nr.: CAI2210-0156 EAN/GTIN: 4035138027915 |
| |
|
| | |
| Video color Innenstation TischCAI2210+10TA sw CAI2210-0156 Carus Adapto, Metallmonitor in color, Tischgerät, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Tasten laserbeschriftet aus eloxiertem Aluminium, Farbe: schwarz, Tischfuß mit stufenlos einstellbarem Neigungswinkel schwarz eloxiert, incl. 2,5m Kabel (schwarz mit RJ45 Stecker), basiert auf dem TCS-Videosystem in 6-Draht-Technik, Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar, Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, automatisches Freisprechen nach Internruf aktivierbar, blaue Türöffnertaste mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Lichttaste, 1 Funktionstaste ab Werk: mit Steuerfunktion belegt aktivierbare Alternativbelegung: Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung, Auswahl aus 13 Ruftönen, akustische und optische Rufunterscheidung zwischen, Haus-, Wohnungstür und Internruf, akustische Türrufunterscheidung für 2 Türen, Ruftonlautstärke / manuell einstellbar, Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige, 1 Parallelruf aktivierbar, optische Kurzzeitspeicherung von Türrufen, optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung, Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung, Monitor in color mit digitalem TFT-Display, Bildschirmdiagonale 8,9 cm (3,5 Zoll), Auflösung: 320 x 240 Pixel, Bildtaste zum Einschalten des Bildes bzw. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Tischgerät | Werkstoff: | Metall | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Mit Memory-Funktion: | ja | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.293,22* | € 1.436,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.341,25* | € 1.483,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.354,87* | € 1.497,55* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.426,12* | € 1.576,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.479,68* | € 1.627,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|